Beli jual safety net jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)
    Mulai

    Rp439.900

    UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)
    atribut:
    • Size (cm): 52 to 61
    • Standard: EN 397
    • Version: with long brim
  2. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  3. 3M Safety/Protection Glasses BX (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp119.900

    3M Safety/Protection Glasses BX (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.
    atribut:
    • Frame Material: plastic
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Lens Coating: anti fog
    • Lens Marking: Z87+
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
    • Eyewear Range: Value
    • Frame Color: Silver/Black
    • Frame Style/Type: Half-frame
    • Hard Coat Lens: No
    • Metal Detectable: No
    • Product Type: Safety Glasses
    • Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
    • Seal Type: No Seal
    • Splash Protection: No
    • Temple Color: Silver and Black
    • Temple Style: Adjustable length
    • UV Protection: 99.9%
  4. KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasi
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Non Vented
  5. CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)
    Mulai

    Rp149.900

    CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)
    Deskripsi:
    - ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
    • Standards Approvals: CE EN 357
  6. 3M Organic Vapor Cartridge
    Mulai

    Rp239.900

    3M Organic Vapor Cartridge
    Deskripsi:
    The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.
    atribut:
    • Color: Black
    • Compatible With: 3M Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet holders
    • Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
    • Size (inch): 3.4x4.2
    • Standards Approvals: NIOSH
  7. Scotch-Brite Sabut
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp6.900

    Scotch-Brite Sabut
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
  8. 3M Post-It Sticky Notes Seri 654
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp10.900

    3M Post-It Sticky Notes Seri 654
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
  9. Nexcare Masker Earloop
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    Nexcare Masker Earloop
    Deskripsi:
    Masker yang dilengkapi dengan 3 penyaring dengan memiliki keunggulan filter statis yaitu serat dengan material khusus yang berfungsi menangkap virus flu dan mikropartikel. Memiliki penyanggayang mengikuti lekuk hidung sehingga nyaman untuk penggunaan lebih lama. Serta bagi pengguna kacamata dapat mencegah embun pada pemakaian kacamata.- Anjuran Pakai Saat gejala flu Saat dekat bayi Saat bepergian. - Lapisan dalam yang nyaman bersentuhan dengan kulit dan menyalurkan udara bersih.- Serat acak pada lapisan tengah yang mampu menahan partikel.- Serat teratur pada lapisan luar yang dapat menyaring udara dan partikel berukuran besar.
    atribut:
    • Use for: For Health Care
  10. 3M Particulate Filter 2091 P100
    Mulai

    Rp139.900

    3M Particulate Filter 2091 P100
    atribut:
    • Color: Magenta
    • Dimensions (inch): 4.3x4.3
    • Connection Type: Bayonet
    • Aerosol Type: Oil and Non-Oil
    • Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Standards Approvals: P100
  11. 3M Respirator
    Mulai

    Rp539.900

    3M Respirator
    Deskripsi:
    Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.
    atribut:
    • Classification: RL2
    • Color: Gray
    • Particle Collection Efficiency (%): 95
    • Shape: Half-sided
    • Specified protection factor: 10
    • Type: Replaceable
  12. 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  13. Trasti Masker 3 Ply Jilbab
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    Trasti Masker 3 Ply Jilbab
    Deskripsi:
    For Hijabers - Masker jilbab - 3 Layers advanced protection - Ultra comfort - Anti bacteria
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603020301
  14. 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Mulai

    Rp219.900

    3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Deskripsi:
    The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockin
    atribut:
    • Facepeice Size: Medium / Large
    • Facepeice Type: Half Face Mask
    • Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
    • Product Code: 3200
  15. Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp18.900

    Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)
    Deskripsi:
    3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
  16. 3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp179.900

    3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible With: 3M Reusable Halfface Mask Respirator model 3200 atau 1200
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  17. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
Daftar Harga jual safety net jakarta Terbaru April 2026
UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)Rp439.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp609.900
3M Safety/Protection Glasses BX (Kacamata Safety)Rp119.900
KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak BerventilasiRp92.900
CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)Rp149.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On with Chinstrap LokalRp62.900
3M Organic Vapor CartridgeRp239.900
Scotch-Brite SabutRp6.900
3M Post-It Sticky Notes Seri 654Rp10.900
Nexcare Masker EarloopRp9.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)